Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe à pression/dépression du système de refroidissement

Pompe à pression/dépression du système de refroidissement

Art. N° 1952001398

EAN 4056807684604

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe à pression/dépression du système de refroidissement

Art. N° 1952001398
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
Pompe robuste en aluminium avec jauge à vide de précision, équipée d'un cache robuste en caoutchouc de protection et d'une échelle de mesure double.
  • Utilisation d'une seule main

  • Commutable pression / dépression


Contenu de la livraison :


  • 1 flexible en plastique de 0,5 m

  • 1 cône en laiton

  • 4 connecteurs en plastique

  • 1 bocal de récupération
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fonction de dépression : Permet de tester le papillon des gaz, la valve de recirculation des gaz d'échappement, le servofrein et le régulateur de pression de carburant

  • Plage de pression : Surveillance de la membrane de la pompe à injection et de la pression de suralimentation

Pression de service min.

0 bar

Pression d'air max.

3 bar

Filetage de raccordement

Sans

Sous pression

-1 bar

Pression de service max.

3 bar

Pression de service min./max.

0-3 bar