Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée
Pompe à graisse à une main
Art. N° 0986000010
EAN 4062856133260
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
- Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance
- Tête de pompe à graisse en zamak
- Remplacement rapide et propre de la cartouche
- Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée
- Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
- Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
Fiches de données de sécurité(X)
Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Matière | Métal |
Pression de service max. | 300 bar |
Filetage de raccordement | M10 x 1 |
Convient pour | 400 g - cartouche pull off |
Longueur | 400 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1400,000 g |
Longueur du tuyau | 300 mm |
Quantité d'alimentation par course | 1,1 cm³ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!