Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

Pompe à graisse à une main

Art. N° 0986000012
EAN 4062856133215

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance

  • Tête de pompe à graisse en zamak

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée

  • Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

  • Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Indication

Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre

Mode d'emploi

Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse

Matière

Métal

Pression de service max.

300 bar

Filetage de raccordement

M10 x 1

Convient pour

Cartouche vissée 500 g

Longueur

235 mm

Poids du produit (par pièce)

807.000 g

Longueur du tuyau

300 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé Pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1

x 1 pcs
Agrafe hydraulique à coupleur rapide EasyLock

EASY LOCK

Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.
x 1 pcs