Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection des surfaces à base de polymères

Polymère de protection des surfaces
PROTECTION POLYMERE SRPAY 500 ML

Art. N° 0893158
EAN 4050641683342

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection de surface transparente pour s'assurer que les surfaces restent étanches et lisses et pour éliminer les traces de polissage et les hologrammes.

Contient des polymères de qualité supérieure


  • Les traces de polissage sont éliminées de manière fiable

  • Excellente résistance aux intempéries et aux UV

  • Haute brillance des surfaces peintes


Effet lotus


  • Effet hydrofuge et anti-encrassement

  • Évite les dépôts calcaires

  • Réduit la quantité de travail nécessaire pour le nettoyage et l'entretien


  • Sans silicone ni solvant

  • Non toxique

  • Biodégradable conformément à la norme 302B de l'OCDE

  • Résiste aux solvants, aux acides et aux alcalins

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Les surfaces à traiter doivent être nettoyées au préalable.

  • Pulvériser la protection de surface en polymère, étaler le produit avec une éponge et essuyer avec un chiffon propre

  • Ne pas laisser sécher

  • Pour toutes les surfaces peintes comme les peintures de voitures, les surfaces vitrées (pare-brise) et les surfaces métalliques

Contenu

500 ml

Odeur/parfum

Doux

Couleur

Transparent

Densité

1 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Non

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge à presser Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces

CLNSPNG-SQUARE-130X80MM

Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces
x 10 pcs
Nettoyant universel R1

NETTOYANT-UNIVERSEL-R1-20L

Produit nettoyant universel respectueux de l'environnement pour les voitures, les ateliers, les bureaux, les intérieurs, les tapis, les revêtements de sièges et toutes les surfaces résistantes à l'eau
x 1 pcs
Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage

CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM

One side for cleaning and one side for polishing
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.