Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Polyester banden voor SPANNFIX-omwikkelsysteem

SPANNFIX‑POLYESTERBAND‑BR.13MM‑L.1100M

Art.-nr. 0899713840

EAN 4058794845808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Polyester banden voor SPANNFIX-omwikkelsysteem

Art.-nr. 0899713840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met de polyesterbanden voor het WÜRTH SPANNFIX-systeem kunnen zelfs grote en zware onderdelen veilig en handig samen worden omsnoerd

Gebruiksvriendelijk


  • Gemakkelijk te bevestigen met de hand of met de spanner

  • Eenvoudig naspannen als de omvang van de verpakte goederen afneemt

  • Vijf keer lichter dan stalen banden, waardoor het ideaal is voor gebruik onderweg

  • Past zich goed aan alle vormen aan


Veilig in gebruik


  • Houdt zelfs grote en zware onderdelen veilig bijeen

  • Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag

  • Bestand tegen UV-straling en veranderende weersomstandigheden

  • Grotendeels bestand tegen chemicaliën

  • Laat geen krassen of roestvlekken achter, waardoor producten worden beschermd

  • Geen scherpe randen, dus geen risico op letsel


Flexibel inzetbaar


  • Kan meerdere keren worden gebruikt, wat kosten bespaart

  • Ideaal voor het bundelen van verschillende materialen: buizen, steigers, constructiehout, gelijmd gelamineerd hout, vierkant hout, latten, gelijmd hout, natuursteen, gepalletiseerde goederen en nog veel meer

  • Verkrijgbaar in verschillende breedtes en treksterktes

  • Ideaal voor het bundelen en vastzetten van verschillende goederen
Opmerking
  • Omsnoer de goederen meerdere keren als er tijdens het transport waarschijnlijk schokbelastingen zijn

  • Zet de lading goed vast met antislipmatten en sjorbanden bij het sjorren van gebundelde goederen in het laadgebied
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Deze polyester band houdt uw goederen bij elkaar tijdens transport en opslag. Zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, constructiehout, gelijmd gelamineerd hout, vierkant hout, latten, gelijmd hout, natuursteen, gepalletiseerde goederen en nog veel meer) kunnen snel en veilig samen worden omsnoerd.

Treksterkte

375 daN

Breedte van de band

13 mm

Materiaaldikte

1 mm

Materiaal klemband

PES - Polyester

Rollengte

1100 m

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Complete set voor SPANNFIX-omwikkelsysteem, 16 mm

SPANNFIX SYSTEEM COMPLEET

Afroller, spanner, polyester band en klemmen: Deze set bevat alles wat u nodig hebt om goederen tot 500 kg efficiënt te kunnen omsnoeren
x 1 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR.16 MM

x 1000 st
Rolhouder voor SPANNFIX-omwikkelsysteem

SPANNFIXAFROLLER-16MM

Alles op zijn plaats: De draagbare SPANNFIX-afroller met klemvak helpt u uw goederen snel en stevig om te snoeren
x 1 st
Spanner voor SPANNFIX-omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (9-19MM)

Klaar in één handeling: De bandspanner zorgt voor spanning en snijdt polyester banden in één proces
x 1 st
Randbescherming

SPANNFIX KANTENBESCHERMER

Stevige randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem
x 500 st
Spanner voor SPANNFIX-omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (19-25MM)

Klaar in één handeling: De bandspanner zorgt voor spanning en snijdt polyester banden in één proces
x 1 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR. 13MM.

x 1000 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR. 19MM.

x 1000 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR.25 MM

x 500 st