Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem
Spannfix polyesterband
SPANFIX POLYESTERBAND BR.25MM L.400M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vijf keer lichter dan staalband
Ook ideaal voor gebruik onderweg
Eenvoudige fixering met de hand of de spanner
- Eenvoudig naspannen bij afname van de omvang van verpakte goederen
- Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag
UV- en weerbestendig
Grotendeels bestand tegen chemicaliën
Laat geen krassen of roestplekken achter
Productsparende omwikkeling
Tape is herbruikbaar
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Geen scherpe randen
- Geen risico op verwonding
- Past zich goed aan alle vormen aan
Lasten die worden blootgesteld aan schokken vereisen mogelijk een extra band.
Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.
Datasheets(X)
Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.
Treksterkte | 1250 daN |
Breedte van de band | 25 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
Materiaal klemband | PES - Polyester |
Rollengte | 400 m |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!