Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

Spannfix polyesterband
SPANFIX-POLYESTERBAND-BR.19MM-L.500M

Art.-nr. 0899713860

EAN 4058794845792

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

Art.-nr. 0899713860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen

Vijf keer lichter dan staalband


Ook ideaal voor gebruik onderweg



Eenvoudige fixering met de hand of de spanner


  • Eenvoudig naspannen bij afname van de omvang van verpakte goederen

  • Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag


UV- en weerbestendig



Grotendeels bestand tegen chemicaliën



Laat geen krassen of roestplekken achter


Productsparende omwikkeling



Tape is herbruikbaar


Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



Geen scherpe randen


  • Geen risico op verwonding

  • Past zich goed aan alle vormen aan
Opmerking

Lasten die worden blootgesteld aan schokken vereisen mogelijk een extra band.



Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.

Treksterkte

725 daN

Breedte van de band

19 mm

Materiaaldikte

1 mm

Materiaal klemband

PES - Polyester

Rollengte

500 m

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spannfix omwikkelsysteem, 16 mm

SPANNFIX SYSTEEM COMPLEET

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
x 1 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR.16 MM

x 1000 st
Rolhouder voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIXAFROLLER-16MM

x 1 st
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (9-19MM)

x 1 st
Randbescherming

SPANNFIX KANTENBESCHERMER

Stevige randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem
x 500 st
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (19-25MM)

x 1 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR. 13MM.

x 1000 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR. 19MM.

x 1000 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR.25 MM

x 500 st