Polyester band, geweven Voor Spannfix omwikkelsysteem
Spannfix polyester banden, geweven
SPANNFIX-POLYESTERBAND-GEWEVEN-B19-L400M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor industrie, handelaars, transporteurs en vervoerders die werken met verpakte goederen met scherpe randen
bijvoorbeeld hout, zagerijen, frames, profielen, glas, steen of metaal; er worden kruisgebreide polyesterdraden gebruikt
UV- en weerbestendig
Dankzij koudlijmen is de band steviger en zorgt deze voor maximale systeemsterkte in combinatie met onze gefosfateerde metalen klemmen (met een ruwer oppervlak).
Vijf keer lichter dan staalband
Ook ideaal voor gebruik onderweg
Eenvoudige fixering met de hand of de spanner
- Eenvoudig naspannen bij afname van de omvang van verpakte goederen
- Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag
Grotendeels bestand tegen chemicaliën
Laat geen krassen of roestplekken achter
Productsparende omwikkeling
Tape is herbruikbaar
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Geen scherpe randen
- Geen kans op letsel
- Past zich goed aan alle vormen aan
- Voor stootbelastingen kan een groter aantal omwikkelingen zijn vereist.
- Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.
- De treksterkte kan alleen worden bereikt in combinatie met Bevestigingsklem, gefosfateerd.
Datasheets(X)
Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.
Treksterkte | 975 daN |
Breedte van de band | 19 mm |
Materiaaldikte | 1.8 mm |
Materiaal klemband | PES - Polyester |
Rollengte | 400 m |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |