Poloshirt Stretch X logo DB Cargo
Poloshirt Stretch X logo DB Cargo
POLO-STRETCH X-BLAUW-MT 6XL-DB
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Blauw |
Maat | 5XL |
Materiaal | 95% katoen, 5% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 210 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |