Polijstmachine voor automobielindustrie EPM 14-200-E
Polijstmachine EPM 14-200-E
POLIJSTMACHINE-EPM-14-200-E
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krachtige motor van 1450 W voor optimale prestaties in alle toepassingen
- Thermische overbelastingsbeveiliging voorkomt oververhitting van de machine
- Overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de machine overbelast raakt
- Herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
- Constantelektronica zorgt voor consistente snelheden bij het werken met lage draaisnelheden
- Spilvergrendeling voor het zonder gereedschap verwisselen van platen
- Softstart
- Vergrendelbare snelheidsregelaar
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1450 W |
Min./max. onbelast toerental | 490-2100 t/min |
Max. diameter polijstpad | 200 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2,3 kg |
Kabellengte | 6 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!