Polish pour aluminium
Polish pour aluminium
POLIT-ALU-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pâte de polissage
- Utilisation possible dans toutes les positions
- Ne coule pas sur les surfaces verticales
Additifs de polissage avec effet réhydratant
- Produit une surface lisse hydrofuge
- Empêche la réapparition des saletés
Faible consommation
Rendement élevé dû à l'utilisation d'une quantité minimale du produit de polissage
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, l'efflorescence et d'autres dépôts. Construction de stands d'exposition, cuisines, construction de véhicules et de bateaux, services de construction, etc.
Appliquer une fine couche de polish pour aluminium et polir la surface avec un chiffon doux, en procédant par mouvements circulaires, jusqu'à ce qu'une pellicule noire se forme. Puis faire briller à l'aide d'un chiffon propre. Les résidus de polissage peuvent être retirés avec le nettoyant puissant pour acier inoxydable. Utilisation d'une lustreuse possible.
Poids net | 500 g |
Type de récipient | Flacon |
Base chimique | Emulsion eau-carbone |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Gris foncé |
pH | 8,5 |
Viscosité | 1500 mPas |
Densité | 1 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec |
Sans AOX | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!