Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Polijstpads

Polijstpad Spider
POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Art.-nr. 0585026090
EAN 4046777721218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Polijstpads in verschillende schuurklassen

Maximaal effect met minimale slijtage


Groefvorm (spinnenwebstructuur) verhoogt in aanzienlijke mate het oppervlaktegebied. Hierdoor kan veel meer polijstmiddel worden geabsorbeerd, wat het afneemvermogen en de prestatie van de polijstkorrels van het schuurmiddel vergroot.



Poreus schuim voor een consistent afneemvermogen en maximale gebruiksduur.


De polijstpads zijn gemaakt van hoogwaardig poreus schuim. De poreuze structuur en het gegroefde oppervlak laten toe dat de hitte die tijdens het polijsten wordt geproduceerd, op ideale wijze wordt afgevoerd.



Grotere flexibiliteit voor elke carrosserievorm


Dankzij de afgeronde hoeken passen de polijstpads zich aan elke vorm of ronding van het voertuig aan en voorkomen deze irritatie van nieuwe lak dankzij de intelligente geometrie.



Harmonieuze polijstresultaten


De diameters van 145 mm en 170 mm bieden een boorgat voor snelle, comfortabele en perfecte centrering.



Milieuvriendelijk


Polijstpads zijn gemakkelijk van de riptape-schijf te verwijderen dankzij de schuine rand langs de riptape.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zachte polijstpad (oranje) voor een perfecte afwerking, voor afdichting of voor gemakkelijk verwijderen van vegen en hologrammen. Middelharde polijstpad (blauw) voor efficiënte lakvoorbereiding en voor gedeeltelijke verwijdering van fijne slijpgroeven. Extraharde polijstpad (groen) voor maximaal afneemvermogen met een minimale hitteproductie

Hardheidsgraad

Zacht

Kleur

Oranje

Diameter

90 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 250G

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken