Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Polijstmachine PM 15-200 E COMPACT

POLIJSTMACHINE-EPM-15-200-E

Art.-nr. 57074530

EAN 4099618848568

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Polijstmachine PM 15-200 E COMPACT

Art.-nr. 57074530
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
Biedt krachtig vermogen van 1500 W en is ideaal voor nauwkeurig polijsten met een maximale diameter van 180 mm van het polijstelement
  • Krachtig en efficiënt voor professioneel polijstwerk dankzij een hoog ingangsvermogen

  • Veelzijdig, met variabele snelheidsregeling voor verschillende materialen en oppervlakken

  • Veilig werken dankzij beschermende isolatie, die extra bescherming biedt tegen elektrische schokken

  • Compatibel met een breed scala aan polijstelementen dankzij gestandaardiseerde opname

  • Moeiteloos werken dankzij lichtgewicht gereedschap

  • Lange kabellengten maken flexibel werken mogelijk, zelfs wanneer u zich verder van de aansluiting bevindt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1500 W

Min./max. onbelast toerental

300-1900 1/min

Max. diameter polijstpad

180 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Machinegewicht

2,5 kg

Kabellengte

4 m

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCH-POLPAD-KL-M14-D125MM-KLIT

Voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCH-POLPAD-GROOT-KLIT-M14-D150MM

Voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCH-POLPAD-M14-D80MM-KLIT

Voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging
x 1 st
Opspandoorn M14

SPANSPINDEL M14 VOOR PM200-E

Spanbereik 15–50 mm
x 1 st
Bevestiging voor zijhandgreep

ZIJDELINGSE HANDGREEP VOOR PM200-E

x 1 st
Opspandoorn met snelwisselfunctie

TOEB-SPNDORN-SP-SNELSPAN-M14

Geschikt voor systemen met 1, 2 en 4 groeven voor het snel en eenvoudig vervangen van de satineerwals.
x 1 st
Pensleutel, recht voor haakse slijpers met M14 spildraad

NOKKENSLEUTEL RECHT

x 1 st
Handbescherming voor haakse slijpers

HANDBESCHERMING EWS 180-230

x 1 st
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW18X19

ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten