Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pointes tête demi-lune en bande 34° lisses

Pointes en bande 34° type DORA acier brut
POINTES-34-AC-BRUT-LISSE-RESI-2,9X75MM

Art. N° 048232975
EAN 4024835756075

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier brut

Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture

Diamètre nominal (d1)

2.9 mm

Longueur (l1)

75 mm

Diamètre de tête

7 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Lisse, revêtement résine

Nombre par palette

194400 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cloueur pneumatique DSN 5090 34°

CLOUEUR BANDE AIR DSN 5090 34°

MASTER
Cloueur pneumatique puissant et léger pour les pointes en bande à demi-tête à 30°–34° d'un diamètre de 2,9–3,3 mm et d'une longueur de 50–90 mm ; applications : construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, charpente, clouage, boîtes et caisses
x 1 pcs