Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pointes en rouleaux 16° lisses

Pointes rouleau 16° acier brut lisse tête plate
POINTE-ROUL-AC-BRUT-LIS-RESI-3,1X80MM

Art. N° 0481693180
EAN 4053479570723

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier brut

Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3.1 mm

Longueur (l1)

80 mm

Diamètre de tête (dk)

7.1 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Lisse

Nombre par palette

81000 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui