Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM :
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 25 mm |
Diamètre du clou | 3.7 mm |
Diamètre de tête | 6.3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |