Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD
CLOUS - GAZ-DIGA CS2-3,7 X20MM

Art. N° 0864950120

EAN 4050382450579

Prix affichés aux clients après connexion
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD

Art. N° 0864950120

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clou de haute qualité ∅ 3,7 mm pour installations sanitaires et de chauffage, compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines

Matière du clou

Acier

Finition

Zingage mécanique

Longueur de clou

20 mm

Diamètre du clou

3,7 mm

Diamètre de tête

6,3 mm

Nombre de clous

800 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche