Pointes en bande à tête ronde, 21°
Acier non allié, résine, 21°, magasin en plastique
BRADS-20-AC-BRUT-LISSE-RESI-3,1X90MM
Art. N° 048133190
EAN 4024835756488
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090, 22°, réf. 0703 542 0
Egalement adaptées aux machines concurrentes.
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Colombages, faux planchers, chevrons, construction de préfabriqués
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Diamètre de tête | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Hauteur de tête | 1,3 mm |
Nombre par palette | 160000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |