Pointes en bande à tête ronde, 21°
Acier non allié, résine, 21°, magasin en plastique
BRADS-20-AC-BRUT-LISSE-RESI-2,9X60MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour DSN 5090, 22°, réf. 0703 542 0
Egalement adaptées aux machines concurrentes.
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Colombages, faux planchers, chevrons, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2.9 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Diamètre de tête | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Hauteur de tête | 1.0 mm |
Nombre par palette | 200000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |