Pointes cloueur à gaz béton DIGA CS-1
Pointes cloueur à gaz béton DIGA CS-1 38 mm
POINTES-POUR-CLOUEURS-A-GAZ-25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Un carton d'emballage contient 1 000 pointes et une cartouche de gaz
IBMP MPA TU Braunschweig (Allemagne)
Avis technique sur le comportement des incendies pour les cloisons légères en plaque de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4 :
1994-03
Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique) ; les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests d'arrachement.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour fixation de profilés en U en pose de cloisons sèches
- Fixations dans le béton, l'acier, la maçonnerie et le bois dans le cadre de travaux d'installation électrique, cloisons sèches, ...
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Longueur de clou | 25 mm |
Diamètre du clou | 2.6 mm |
Diamètre de tête | 6.3 mm |
Nombre de clous | 1000 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!