Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pointeau pour goupilles d'arrêt DIN 6450

Pointeau pour goupilles d'arrêt DIN 6450
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM

Art. N° 071463 45

EAN 4011231720212

Prix affichés aux clients après connexion
Pointeau pour goupilles d'arrêt DIN 6450

Art. N° 071463 45
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
Pour goupilles d'arrêt

Acier durci à l'air au chrome vanadium



Têtes de frappe de sécurité trempées


Empêche que la tête de frappe ne développe de renflements ou ne craquèle



Tige complètement trempée


Particulièrement robuste et résistant à l'usure



Guidage sur la tige du chasse-goupilles


Permet de centrer parfaitement l'outil sur les goupilles élastiques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (l1)

180 mm

Longueur de lame (L2)

95 mm

Largeur de pointe (d)

6 mm

Diamètre de la surface de frappe (a)

10 mm

Longueur du tenon

5 mm

Diamètre du tenon

3 mm