Pointeau
Pointeau pour marteau burineur pneumatique
Art. N° 0703712017
EAN 4053479445113
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour tout type de diamètre de vis et de boulons
Six dimensions différentes
Stockage d'outils bien organisé, en toute sécurité
Coffret assortiment robuste
Compatible avec le marteau burineur pneumatique DMH 10 et autres marteaux burineurs pneumatiques avec supports de 10 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour desserrer les vis de serrage sur les quatre essieux directeurs des modèles VAG, etc.
Ce pointeau s'insère dans le marteau burineur pneumatique comme un burin. Maintenir le pointeau sur les boulons pour les desserrer à l'aide de vibrations et d'impacts.
Longueur (l1) | 177 mm |
Longueur de lame (L2) | 50 mm |
Largeur de pointe (d) | 5,2 mm |
Diamètre de la surface de frappe (a) | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!