Foret auto-taraudeur HSS
Pointe de taraud HSS combiné
FORET TARAUDEUR M 8
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
A utiliser avec les perceuses à rotation horaire/anti-horaire telles que :
- Perceuses fixes
- Perceuses à main
- Perceuses sans fil
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient aux trous débouchants dans l'acier, les métaux non ferreux et le plastique jusqu'à 1 x d (M6 = épaisseur de matériau de 6 mm) et résistance à la traction jusqu'à 600 N/mm2
- Ateliers de réparation, construction préfabriquée, installation, construction de systèmes de ventilation, construction métallique, réparation de véhicules utilitaires.
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier | 600 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans les plastiques/métaux non ferreux | 700 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!