Pointe annelée pour façade inox A4
Pointes pour façade inox A4 annelées
POINTE-ANNELEE-INOX-316-1,9X35MM
Art. N° 0478419135
EAN 4045989442089
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Haute résistance à la corrosion et au brouillard salin selon normes B117/B287
- Utilisation recommandée sur le littoral
- Corps annelé pour une meilleure résistance à l'arrachement
- Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive
- Temps de résistance au brouillard salin : + de 2.000 heures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de revêtements de facade et toutes fixations extérieures demandant une excellente résistance à la corrosion
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Diamètre nominal | 1,9 mm |
Longueur | 35 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |