Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Point de fixation ABS Lock X Solar

Point d'ancrage ABS Lock X Solar

Art. N° 0838904045
EAN 4050642916258

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Point de fixation pour montage sans pénétration avec contre-plaque autour des poutres

Simplement fixé autour des poutres de vos modules solaires thermiques et photovoltaïques, l'ABS-Lock X-Solar offre un point de fixation pour 3 personnes. Le dispositif de fixation peut être utilisé comme point d'ancrage unique ou peut être rallongé pour former un système de harnais de sécurité.



Le point de fixation en acier inoxydable est doté d'un support déformable (diamètre 16 mm), ce qui réduit considérablement l'application de force en cas de chute. Cependant, avant d'installer le dispositif de fixation ABS-Lock X-Solar, il est important de tester la capacité de charge des poutres du système.



Le point de fixation est fixé directement autour de la poutre du système photovoltaïque avec son socle et sa contre-plaque (100 x 100 mm). L'ABS-Lock X-Solar peut être chargé dans toutes les directions et est donc parfaitement adapté à une utilisation sur les toits inclinés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Pour les poutres de systèmes photovoltaïques et solaires thermiques

  • Profilés jusqu'à 50 mm x 50 mm

  • La capacité de charge de l'ossature doit être testée !

  • Matériel de fixation inclus

  • Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Mode d'emploi

Ce point de fixation en acier inoxydable (diamètre 16 mm) est spécialement conçu pour travailler sur les modules photovoltaïques et solaires thermiques. Il suffit de fixer le dispositif de fixation avec le socle et la contre-plaque (100 x 100 mm) autour des poutres de support appropriées du système photovoltaïque.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

150 mm

Norme EN

795

Hauteur

150 mm

Couleur

Couleur acier inoxydable

Finition

Acier inoxydable FINISH