Point d'ancrage simple pour encollage Eléments rigides 360°
Point ancr simple pr encoll dans élém rigides 360°
Art. N° 0838906398
EAN 4062856736782
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation et retrait rapides et faciles du point d'ancrage
- Gain d'espace
- Ancrage du point d'ancrage simple dans le béton (exigence minimale C20/25) avec système de scellement Würth WIT VIZ, VM 250 ou PE 500
- Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (à l'exception du mortier)
- Produit 0838906216, 0838906396 et 0838906397 avec tige d'ancrage W-VIZ/A4
- Produit 0838906215, 0838906398 et 0838906399 avec ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/A4
- Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées !
- Agrément technique européen (ATE) 20/0965 pour les produits 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399
- Agrément technique général DIBt pour les produits 0838906215, 0838906216
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Fiches de données de sécurité(X)
- Sécurisation de trois personnes au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Ce point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12, à l'aide des éléments de fixation spécifiés uniquement
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4401 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Béton |
Hauteur | 80 mm |
Couleur | Jaune |