Point d'ancrage simple W-VIZ/A4 AP
Point d'ancrage simple W-VIZ/A4 AP
ATTACHMENT POINT-W-VIZ/A4 M20 AP 500
Art. N° 0838921501
EAN 4052712227547
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Version avec tige de 500 mm de long disponible
- Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Excellente résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable A4
- La fixation dans le béton est autorisée uniquement sous réserve d'utilisation du scellement chimique Würth WIT-VIZ
- Respecter les temps de séchage préconisé pour le scellement chimique
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple
- Avec permis de construction général Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisé en association avec l'équipement de protection individuelle contre les chutes, il permet de sécuriser jusqu'à 3 personnes
- Le point d'ancrage unique peut être utilisé pour les travaux de maintenance et de montage sur des toits plats, etc.
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé dans le béton standard armé ou non offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4401 |
Longueur de tige | 500 mm |
Diamètre | 20 mm |
Hauteur | 500 mm |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!