Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Point d'ancrage simple Pour béton cellulaire

Point d'ancrage simple pour béton cellulaire

Art. N° 0838906022
EAN 4062856705368

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une fixation simple et rapide dans le béton cellulaire
  • Œillet d'ancrage pivotant à 360°

  • Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles

  • Disponible en différentes longueurs de tige 

  • Transfert de force réduit sur la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Résistance à la corrosion et à l'usure : le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (classe A2 minimum)
Indication
  • Ancrage du point d'ancrage simple dans du béton cellulaire (classe 6 minimum) avec la cheville pour béton cellulaire incluse dans le kit

  • Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (sauf le mortier chimique)

  • Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple !
  • Agrément technique général DIBt Z-14.9-692

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour attacher une personne en combinaison avec un EPI antichute.

  • Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.

  • Le point d'ancrage simple peut être fixé dans le béton cellulaire de classe 6 minimum conformément à la norme DIN EN 206:2017-12

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4307

Longueur de tige

500 mm

Diamètre

20 mm

Utilisable avec les matériaux suivants

Béton poreux

Hauteur

505 mm

Finition

Acier inoxydable FINISH