Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Point d'ancrage ABS Lock X Sandwich

Art. N° 0838904029

EAN 4260336783961

Prix affichés aux clients après connexion
Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Art. N° 0838904029
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
Il suffit de rattacher les dispositifs antichute pour toits sandwich par le haut
  • Pour protéger contre la chute des toits à panneaux sandwich

  • Facile à installer par le haut en perçant quatre trous et en insérant les chevilles à ressort

  • La plaque de base avec différentes options d'espacement des trous permet des distances de 280 mm à 333 mm entre les trous

  • Après une mise en œuvre correcte, le point d'ancrage unique est conçu pour le chargement latéral

  • Pour sécuriser jusqu'à trois couvreurs en même temps

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des lignes de vie non franchissables
Indication
  • Espacement des trous 280-333 mm

  • Matériel de fixation inclus

  • Peut être utilisé dans les systèmes de ligne de vie comme poteau d'extrémité ou d'angle avec un poteau d'ancrage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toitures en tôle sandwich et en tôle caisson (négatif) avec une épaisseur minimale de profil sandwich (acier) de 0,5 mm.

Mode d'emploi

Les points d'ancrage ABS-Lock X-SW pour panneaux en sandwich sont montés à l'aide de quatre chevilles à ressort insérées par-dessus, directement sur le panneau en sandwich. La mousse isolante est creusée autour des chevilles à ressort.


Convient pour un espacement crête à crête de 280 à 333 mm. Les points d'ancrage de type ABS-Lock X-T doivent être utilisés pour des distances plus courtes.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

300 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Plaque trapézoïdale en métal, Profilé en sandwich

Hauteur

300 mm

Couleur

Couleur acier inoxydable

Finition

Acier inoxydable FINISH