Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Point d'ancrage ABS pour coffrages en bois avec tube de renfort Lock-X-H-16-SR

Point ancrage ABS Lock X bois 16 SR

Art. N° 0838904262

EAN 4260336783237

Prix affichés aux clients après connexion
Point d'ancrage ABS pour coffrages en bois avec tube de renfort Lock-X-H-16-SR

Art. N° 0838904262
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
ABS Lock H 16 avec tube de renfort

Point d'ancrage en acier inoxydable pour coffrages en bois, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément, GP Standard 200 x 200 mm, matériel de fixation inclus : 16 vis ABS spéciales en acier inoxydable.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coffrages en bois en panneaux de particules orientées de 18 mm ou en panneaux de bois de 24 mm, également utilisable comme support pour les systèmes à corde.

Mode d'emploi

Vissage direct dans le coffrage en bois à l'aide de 16 vis.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

500 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Embarquement du bois, Matériaux en bois

Hauteur

500 mm

Finition

Acier inoxydable FINISH