Point d'ancrage ABS Weight on Top Double
Point d'ancrage ABS Weight-On-Top double
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les systèmes de harnais de sécurité peuvent être installés de manière flexible sur des toits plats avec une inclinaison de toit allant jusqu'à 5° et sans ouvrir le panneau de toit avec l'ABS Weight OnTop Double. Pour faciliter ce travail, le dispositif d'ancrage est lesté avec 16 dalles de béton (50 x 50 x 5 cm chacune à 28 kg ; non compris dans le contenu de la livraison). La charge supplémentaire est appliquée à un cadre mesurant seulement 150 x 150 cm et comprenant un filet de tissu en PE sous tension. Cela représente un gain de place distinct par rapport aux produits à charge appliquée conventionnels.
Avec un poids total de 483 kg, l'ABS Weight OnTop Double produit une charge de toit de 214,67 kg par m². Selon l'application, il fonctionne comme un système de retenue ou un dispositif de retenue. Notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider dans la planification détaillée d'un dispositif d'ancrage adapté à vos besoins spécifiques.
Fiches de données de sécurité(X)
Au cœur de l'ABS Weight OnTop Double se trouve un cadre en aluminium robuste et résistant aux intempéries avec un point de fixation au centre en acier inoxydable malléable en plastique. L'ABS Weight OnTop Double est testé comme un dispositif de fixation pour une utilisation simultanée par 2 personnes conformément aux normes DIN EN 795:2012 et DIN CEN/TS 16415:2013. Renforcé par un tube de support, le système sert d'unité de support pour les éléments incurvés ou les supports d'extrémité dans les systèmes de harnais de sécurité.
- Pour les toits plats jusqu'à 5°
- Charge appliquée augmentée avec 16 dalles de béton (50 x 50 x 5 cm, non incluses dans le contenu de la livraison)
- Poids total de 483 kg ; produit une charge de toit d'environ 214,67 kg par m² comme point de fixation pour 2 personnes
- Nécessite un tube de renfort pour une application comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
- Incl. 5 pièces en EPDM pour la protection des panneaux de toit
Matière | Aluminium / acier inoxydable |
Longueur de tige | 300 mm |
Diamètre | 16 mm |
Norme EN | 795-B |
Utilisable avec les matériaux suivants | Béton |
Hauteur | 300 mm |
Finition | Acier inoxydable FINISH |