Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Point d'ancrage ABS Lock Loop

Point d'ancrage ABS Lock Loop
LOCK-LOOP-(L-LOOP)-TOIT INCLINE

Art. N° 0838904241

EAN 4260336782667

Prix affichés aux clients après connexion
Point d'ancrage ABS Lock Loop

Art. N° 0838904241
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
Pratiquement invisible : Dispositif antichute ABS-Lock Loop pour travaux sur toiture à forte pente
  • Point d'ancrage pour toits inclinés

  • Le composant LOOP est une solution de fixation économique pour les toits inclinés (c.-à-d. un ancrage à boucle) pour fixation sur des chevrons


Vous recherchez une alternative discrète aux crochets de toit ? La boucle antichute ABS-Lock Loop en acier inoxydable permet de sécuriser jusqu'à trois personnes lors de travaux sur toiture. Le câble en acier inoxydable (Ø 5 mm) est vissé aux chevrons en bois porteurs et est à peine visible une fois posé.

Indication

Fixation porteuse dans toutes les directions, peut supporter jusqu'à 3 personnes simultanément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Montage avec 2 vis (150 mm)

  • Pour chevrons en bois sur 6 x 12 cm

  • Vissé dans les chevrons en bois (y compris l'isolation sur chevrons)

  • Chevrons min. 60 mm x 120 mm

  • Profondeur de vissage minimum dans les chevrons : 100 mm

  • Pour structures porteuses en bois
Mode d'emploi

La boucle antichute s'attache avec deux vis en acier inoxydable, fournies à la livraison. Son inscription au laser résistant aux intempéries fournit des informations sur toutes les normes et données pertinentes.

Matière

Acier inoxydable

Longueur de tige

0 mm

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois

Hauteur

0 mm

Finition

Acier inoxydable FINISH