Poignées de porte Ensemble sur rosace ZD 22
Ferrure de rosace ZD22
TD-ZD22-WE-ROS-PZ-L-(VN)-MATT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.
Conception harmonieuse.
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée, non monté ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures de WC/salle d'eau et portes palières.
Version de raccord | Poignée/bouton |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Fonction | Clé en I |
Convient pour | Portes d'entrée d'habitation |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | 0 - sans objet |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts |
Matière de la poignée/rosace de recouvrement ou de la protection | Zinc moulé sous pression |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Nickelé |
Couleur | 0 - sans objet |
Couleur de la poignée | 0 - sans objet |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-42 mm |
Vers DIN | DIN L |
Catégorie d'utilisation | 0 - sans objet |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Vis | Rouleau avec filetage M12 |
Profondeur d'insertion | 35 mm |
Longueur de poignée | 133 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 15 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 60 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Solide |
Hauteur de préhension av. rosace/étiquette | 53.5 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 56 mm |
Épaisseur de rosace | 10 mm |
Diamètre de came | 7.8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!