Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignées de porte Ensemble sur rosace ZD 22

Ferrure de rosace ZD22
TD-ZD22-ROS-BB-(VN)-MATT

Art. N° 0687170320

EAN 4038898374169

Prix affichés aux clients après connexion
Poignées de porte Ensemble sur rosace ZD 22

Art. N° 0687170320
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
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc

Meilleure tenue possible


La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.



Conception harmonieuse.


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée, non monté ■ 8 mm.



Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures de WC/salle d'eau et portes palières.

Version de raccord

Poignée/poignée

Entraxe (serrure)

72 mm

Fonction

Clé en L

Convient pour

Portes intérieures

Protection contre les incendies certifiée

Non

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts

Matière de la poignée/rosace de recouvrement ou de la protection

Zinc moulé sous pression

Niveau de brillance

Mat

Finition

Nickelé

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-42 mm

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Non

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

35 mm

Longueur de poignée

133 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

15 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

60 mm

Forme de la rosace/protection

Rosace ronde

Diamètre de rosace

56 mm

Épaisseur de rosace

10 mm

Diamètre de came

7,6 mm

Entraxe

38 mm