Poignée type cuvette
Poignée encastrée carrée avec ressort
Art. N° 0685001098
EAN 4050641865458
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Structure de la surface | Brossé |
Longueur extérieure (L) | 75 mm |
Largeur extérieure (B) | 75 mm |
Hauteur (H) | 17 mm |
Hauteur du bord de l'étagère (H1) | 2 mm |
Longueur (L) | 75 mm |
Largeur (B) | 75 mm |
Longueur du trou de fraisage (FL) | 69,5 mm |
Largeur du trou de fraisage (FB) | 69,5 mm |
Profondeur du trou de fraisage (FT) | 15 mm |