Poignée type coquille
Poignée coquille ronde en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Hêtre |
Finition | Brut |
Structure de la surface | Rectifié |
Hauteur (H) | 12 mm |
Hauteur du bord de l'étagère (H1) | 4.5 mm |
Diamètre (D) | 50 mm |
Diamètre intérieur (D1) | 32 mm |
Diamètre de perçage (BD) | 45 mm |
Profondeur de perçage (BT) | 7.5 mm |