Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée encastrée en aluminium, forme C, horizontale Pour les unités sans poignée de façade

Poignée encastrée en aluminium, forme C, horizontale
PROFIL ALU HORIZON C 2500MM ARGENT

Art. N° 0685250280
EAN 4053479735603

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Installation simple et pratique à l'aide du support de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une installation horizontale entre deux façades de tiroir.

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Longueur (L)

2500 mm

Longueur effective

2450 mm

Largeur (B)

23 mm

Hauteur (H)

68 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de montage Pour poignée encastrée en aluminium, forme L et forme C, horizontale

ATT A SERRER POUR PROF ALU PRISE MAIN

x 1 pcs
Support de montage Pour poignée encastrée en aluminium, forme L et forme C, horizontale

ATT A EMBOITER POUR PRO ALU PRISE MAIN

x 1 pcs