Poignée encastrée aluminium, forme L, verticale Pour les unités sans poignée de façade
Poignée encastrée alu, forme L, vert
PROFIL ALU VERTICAL L 2500MM INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour installation verticale entre la paroi latérale et la porte des unités hautes.
Montage sur rainure avec fixation par harpon
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Longueur (L) | 2500 mm |
Longueur effective | 2450 mm |
Largeur (B) | 22 mm |
Hauteur (H) | 46 mm |