Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée en T avec écrou-insert

Poignée en T avec insert en laiton moulé
POIGNEE-EN-T-ECR-INSERT-LAIT-M8X18

Art. N° 5099305309

EAN 4056807253527

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée en T avec écrou-insert

Art. N° 5099305309

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Poignée en T élégante avec insert en laiton moulé ; conception particulièrement robuste
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

PA renforcé

Couleur de la poignée

Noir

Matière du filetage de vis

Laiton

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Diamètre de la tige (d2)

18 mm

Longueur de poignée (l1)

72 mm

Largeur de poignée (b1)

19 mm

Hauteur (h1)

34 mm

Hauteur de tige (h2)

19 mm

Poids du produit (par pièce)

21,300 g