Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée en T VDE 1/2 pouce

Poignée en T VDE 1/2 pouce
HNDL-T-VDE-1/2IN

Art. N° 071500503

EAN 4065746401906

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée en T VDE 1/2 pouce

Art. N° 071500503
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
Poignée en T isolée pour travailler à proximité de pièces sous tension
  • Mandrin à changement rapide pour un verrouillage permanent et un remplacement rapide des inserts de la clé à douille
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3124, DIN 3120

Longueur (L1)

209 mm

Largeur de poignée (L2)

160 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

20 mm