Poignée en T 3/8 pouce
Poignée en T 3/8 pouce
POIGNÉE COULISSANTE , 3/8''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Conception : Chromée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Finition | Chromé |
Normes | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Longueur (L1) | 200 mm |
Hauteur de tête (B1) | 20 mm |
Largeur de tête (A) | 20 mm |
Diamètre de la poignée (D) | 10 mm |