Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée en T 3/4"

Poignée en T 3/4 pouce
POIGNÉE COULISSANTE 3/4''

Art. N° 071514104

EAN 4050382473516

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée en T 3/4"

Art. N° 071514104
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
  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Poignée coulissante : verrouillage à billes

  • Surface : Chromée

  • Application : poignée en T ou en L
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Finition

Chromé

Matière

Acier

Normes

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Longueur (L1)

450 mm

Hauteur de tête (B1)

38 mm

Largeur de tête (A)

37,5 mm

Diamètre de la poignée (D)

20 mm