Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée en T 1/4"

Poignée en T 1/4 pouce
POIGNÉE COULISSANTE 1/4''

Art. N° 0713110201

EAN 4024835397742

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée en T 1/4"

Art. N° 0713110201
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
  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Poignée coulissante : verrouillage à billes

  • Conception : chromée, polie

  • Application : poignée en T ou en L
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Finition

Chromé

Matière

Acier

Longueur (L1)

115 mm

Hauteur de tête (B1)

15,5 mm

Largeur de tête (A)

14 mm

Diamètre de la poignée (D)

6 mm