Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée design coquille antique MUG-ZD 4 Fabrication en zamak

Poignée design coquille antique MUG-ZD 4

Art. N° 0685310330

EAN 4046777956023

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée design coquille antique MUG-ZD 4 Fabrication en zamak

Art. N° 0685310330
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Structure de la surface

Brossé

Longueur extérieure (L)

130 mm

Longueur intérieure (L1)

115 mm

Largeur extérieure (B)

34 mm

Largeur intérieure (B1)

29 mm

Hauteur (H)

25 mm

Hauteur du bord de l'étagère (H1)

2 mm

Longueur (L)

130 mm

Largeur (B)

34 mm

Dimension entre les axes (A)

64 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

7 mm