Poignée design coque rectangulaire MUG-ZD 5 Fabrication en zamak
Poignée coquille carrée MUG-ZD 5
Art. N° 0685310350
EAN 4046777956108
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Peint |
Niveau de brillance | Mat |
Couleur | Couleur argent |
Longueur extérieure (L) | 180 mm |
Longueur intérieure (L1) | 144 mm |
Largeur extérieure (B) | 45 mm |
Largeur intérieure (B1) | 34 mm |
Hauteur (H) | 15,5 mm |
Hauteur du bord de l'étagère (H1) | 1,5 mm |
Longueur (L) | 180 mm |
Largeur (B) | 45 mm |
Longueur du trou de fraisage (FL) | 168 mm |
Largeur du trou de fraisage (FB) | 40 mm |
Profondeur du trou de fraisage (FT) | 14 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 7 mm |