Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de tirage ST/A110

Poignée de tirage ST/A110, diamètre 30 mm
STOSSGRF-A2-ST/A110-MATT-500MM

Art. N° 0687845306

EAN 4048539229376

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de tirage ST/A110

Art. N° 0687845306
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
  • Les embouts sont enfoncés sur la tige et chanfreinés, ce qui n'a aucun effet visible sur l'esthétique

  • Fixation individuelle ou par paires
Indication

Les kits de montage, les rosaces de sécurité et les ferrures de portes intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes en plastique, en aluminium et en bois.

Convient pour

Portes en bois, Portes en plastique, Portes en aluminium

Matière

Acier inoxydable, AISI 304

Niveau de brillance

Mat

Longueur (L)

500 mm

Diamètre (Ø)

30 mm

Dimension entre les axes (A)

350 mm

Distance entre le centre de la base et l'extrémité de la poignée (B)

75 mm

Diamètre de la base

25 mm

Hauteur de plinthe

45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Angle

45 Degré

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage Pour poignée de tirage en acier inoxydable, type A/bois/plastique

STOSSGRFBEFSETAHO1SEITIG/UNSICHTB

Pour un montage invisible d'un seul côté
x 1 pcs
Kit de montage pour poignée de tirage en acier inoxydable, type A/bois/aluminium/plastique

STOSSGRF-BEFSET-A-HO-PAARWEISE

Pour une fixation par paires
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A802-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 803 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A803-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 806 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A806/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A807-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Rosace ovale acier inoxydable, intérieur PZ

A2-OVAL-ROS-CK-7MM-MATT

x 1 pcs
Rosace de sécurité en acier inoxydable

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

x 1 pcs
Taquet daccrochage

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(VZ)-8/10X80MM

Conviennent aux portes perforées d'un côté