Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de préhension de sécurité

Poignée de préhension de sécurité, souple
PINCE À AGRAFES DE SÉCURITÉ

Art. N° 071553 840
EAN 4038898215066

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Flexible
  • Peut être fixée à tous les connecteurs de 4 mm à ressort

  • Bloque-fils à ressort avec queue flexible isolée en silicone

  • Courant/tension nominal(e) : max. 4 A/1 000 V CAT III

  • Excellente résistance à la chaleur

  • Contenu de la livraison : une poignée de préhension rouge et une poignée de préhension noire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Courant nominal max.

4 A

Tension nominale max.

1000 V

Classe de protection contre la surtension

CAT III

Plage d'ouverture max.

8 mm