Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte AL 900

Poignée de porte AL 900 sur rosace ovale

Art. N° 0687282050

EAN 4057708384402

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte AL 900

Art. N° 0687282050
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
  • La poignée et la rosace de base sont solidement fixées pour une meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés doivent faire l'objet d'une commande séparée.


Des inserts taraudés et des vis métriques peuvent être utilisés pour la fixation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Épaisseur de rosace

14 mm

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Protection contre les incendies certifiée

Non

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Mécanisme de retour

Matière

Aluminium

Entraxe

50 mm

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Finition

Revêtu par poudre

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Non

Type de montage

A visser

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

40 mm

Longueur de poignée

145 mm

Longueur de rosace

74 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

68 mm

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2010-09
4 7 - 0 1 4 0 A
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige carrée pleine de 8 mm

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X80MM

x 1 pcs
Tige carrée pleine de 8 mm

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X130MM

x 1 pcs
Tige carrée pleine de 8 mm

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X160MM
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bouton de porte AL type E sur rosace ovale

DH-ALU-GRIP-PL-TYP-E-FIX-F9/(A2-OPTIC)

x 1 pcs
Rosace ovale extérieure AL aluminium, PZ externe

ALU-OVAL-ROS-OUTS-CK-6MM-F9/(A2-OPTIC