Poignée de porte A 931
Poignée de porte A 931 sur rosace ovale
Art. N° 0687290650
EAN 4057708384471
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La poignée et la rosace de base sont solidement fixées pour une meilleure tenue possible
- Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement
- Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Les axes carrés doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Des inserts taraudés et des vis métriques peuvent être utilisés pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Épaisseur de rosace | 14 mm |
Convient pour | Portes de maison, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | U, coudé |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Mécanisme de retour |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Vers DIN | DIN R/L |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 50 mm |
Longueur de poignée | 145 mm |
Entraxe | 50 mm |
Longueur de rosace | 74 mm |
Largeur de la rosace | 33 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 72 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!