Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

Poignées de porte A 810 sur rosace ovale
POIGNEE-PTE-A2-A810/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

Art. N° 0687158600

EAN 4053479336640

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

Art. N° 0687158600
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
  • La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés ou les axes anti-panique doivent être commandés séparément.


L'homologation FS ne s'applique qu'aux systèmes complets FS Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles FS Würth qui forment un ensemble coordonné conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour le montage. Les travaux de montage, y compris tous les composants (vis et axes) doivent être effectués par un expert qualifié conformément aux instructions. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire).

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Épaisseur de rosace

13,5 mm

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Taille du carré

9mm

Profondeur d'insertion

32 mm

Longueur de poignée

138 mm

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

75 mm

Pour réf. 0687 158 100
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - 0 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Pour réf. 0687 158 600
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - B1 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-30-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-35-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-30-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-35-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-38-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction